Eaton Electric - MINI-4 Mini kapsling IP20 1-rad 4-mod - 177068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Micro/Mini kapslinger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081715114
Elnummer
1702973
Leverandørens varenummer
177068
Typebeskrivelse
MINI-4
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type avdekning:
Uten
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
70 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innvendig dybde:
60 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
9003
Høyde:
140 mm
Bredde:
95 mm
Dybde:
66 mm
IP30 el. IP20 u/dør - IK05
Klasse II - Dobbelisolert utførrelse
DIN skinne i plastikk
Høykvalitets ABS plast
Leveres med eller uten dør
Glødetrådtestet til 650°C
Kapsling: Farge RAL9003
Halogenfri - RoHs
Pre-utstansede kabelinnføring
Innendørsmontering