Eaton Electric - MIV 125 MONTASJEPLATE - 70008421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 98 mm
Bredde - 98 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fibox Accessories
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418074039491
Elnummer
2536111
Leverandørens varenummer
70008421
Typebeskrivelse
2536111
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
98 mm
Bredde:
98 mm
Stansing:
nei
MONTASJEPLATE


