Eaton Electric - MIV 200 MONTASJEPLATE - 70008424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 223 mm
Bredde - 148 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fibox Accessories
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418074039521
Elnummer
2536114
Leverandørens varenummer
70008424
Typebeskrivelse
2536114
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
223 mm
Bredde:
148 mm
MONTASJEPLATE


