Utgått

Eaton Electric - MONT.PLATE F/32 POL 85 mm DYP - 272243

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - MONT.PLATE F/32 POL 85 mm DYP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 291 mm

  • Bredde - 272 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082722432

Elnummer

1782232

Leverandørens varenummer

272243

Typebeskrivelse

MONT.PLATE F/32 POL 85 mm DYP

Høyde:

291 mm

Bredde:

272 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

nei

MONT.PLATE F/32 POL 85 mm DYP