Utgått

Eaton Electric - MONTASJEPL.MOD.440x130mm 2x1M - 70007949

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - MONTASJEPL.MOD.440x130mm 2x1M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med monteringsplate - Ja

  • Med monteringsskinne - nei

  • Med avdekning - Ja

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015153022140

Elnummer

2464392

Leverandørens varenummer

70007949

Typebeskrivelse

2464392

Med monteringsplate:

Ja

Med monteringsskinne:

nei

Med avdekning:

Ja

Høyde:

150 mm

Bredde:

500 mm

Innbyggingsdybde:

96 mm

PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.