Eaton Electric - MONTASJEPLATE EKHVT FIBOX 148X148 FOR 2536200 - 70008537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 158 mm
Bredde - 158 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fibox EK kapslinger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418074039743
Elnummer
2536441
Leverandørens varenummer
70008537
Typebeskrivelse
2536441
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
158 mm
Bredde:
158 mm
Stansing:
nei
MONTASJEPLATE EKH


