Eaton Electric - MONTASJEPLATE EKPVT FIBOX 338X238 FOR 2536214/2536218 - 70008541
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 338 mm
Bredde - 238 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fibox EK kapslinger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418074039781
Elnummer
2536445
Leverandørens varenummer
70008541
Typebeskrivelse
2536445
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
338 mm
Bredde:
238 mm
Stansing:
nei
MONTASJEPLATE EKP


