Eaton Electric - Montasjeplate for montering i tomt skap BI-7639 - 171831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 735 mm
Bredde - 330 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bolig og installasjonsskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081683635
Elnummer
1728051
Leverandørens varenummer
171831
Typebeskrivelse
MDBA-MP/BI-7639
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
735 mm
Bredde:
330 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for montering i tomt BI-7639