Eaton Electric - Montasjeplate for motering i tomt skap BI-7647 - 171832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 735 mm
Bredde - 410 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bolig og installasjonsskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081683642
Elnummer
1728052
Leverandørens varenummer
171832
Typebeskrivelse
MDBA-MP/BI-7647
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
735 mm
Bredde:
410 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for montering i tomt BI-7647


