Eaton Electric - MONTASJEPLATE MIV 100 FIBOX - 70008420

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - MONTASJEPLATE MIV 100  FIBOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 98 mm

  • Bredde - 48 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

6418074039484

Elnummer

2536110

Leverandørens varenummer

70008420

Typebeskrivelse

2536110

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

98 mm

Bredde:

48 mm

MONTASJEPLATE