Eaton Electric - MONTASJEPLATE MIV 150 FIBOX 98X148 - 70008422
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 148 mm
Bredde - 98 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fibox Accessories
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418074039507
Elnummer
2536112
Leverandørens varenummer
70008422
Typebeskrivelse
2536112
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
148 mm
Bredde:
98 mm
Stansing:
nei
MONTASJEPLATE


