Eaton Electric - MONTASJEPLATE NZM1-XC35 - 260213

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - DIN-skinne, 35 mm

  • Type montasjeskinne - Rett

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082602130

Elnummer

4358742

Leverandørens varenummer

260213

Typebeskrivelse

MONTASJEPL.FOR DIN SKINNE TS35

Type feste:

DIN-skinne, 35 mm

Type montasjeskinne:

Rett

Materiale:

Metall

MONTASJEPL.FOR DIN SKINNE TS35