Eaton Electric - Motorbeskyttende effektbryter, 0.09 kW, 0.25 - 0.4 A, Feed-side screw term./output-side PI term. - 199179
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,4...0,4 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 6,2...6,2 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,06 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,09 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081972630
Elnummer
4312290
Leverandørens varenummer
199179
Typebeskrivelse
PKZM0-0,4-SPI16
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,4...0,4 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
6,2...6,2 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,06 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,09 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0,4 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
150 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
94 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
75 mm


