Eaton Electric - Motorbeskyttende effektbryter, 0.25 kW, 0.63 - 1 A, Feed-side screw term./output-side PI term. - 199193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 1...1 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 15,5...15,5 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,12 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,25 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081972777
Elnummer
4312293
Leverandørens varenummer
199193
Typebeskrivelse
PKZM0-1-SPI32
Innstillingsområde for overlastutløser:
1...1 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
15,5...15,5 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,12 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,25 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
150 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
102 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
75 mm


