Eaton Electric - Motorbeskyttende effektbryter, 0.55 kW, 1 - 1.6 A, Push in term. - 199153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 1,6...1,6 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 25...25 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,25 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,55 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081972371
Elnummer
4312252
Leverandørens varenummer
199153
Typebeskrivelse
PKZM0-1,6-PI
Innstillingsområde for overlastutløser:
1,6...1,6 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
25...25 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,25 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,55 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1,6 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
150 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
109 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
75 mm


