Eaton Electric - Motorbeskyttende effektbryter, 15 kW, 25 - 32 A, Feed-side screw term./output-side PI term., - 199203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 32...32 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 496...496 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 7,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 15 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081972876
Elnummer
4312244
Leverandørens varenummer
199203
Typebeskrivelse
PKZM0-32-SPI32
Innstillingsområde for overlastutløser:
32...32 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
496...496 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
7,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
15 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
102 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
75 mm