Eaton Electric - Motorbeskyttende effektbryter, 2.2 kW, 4 - 6.3 A, Feed-side screw term./output-side PI term. - 199197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 6,3...6,3 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 98...98 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 1,1 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 2,2 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081972814
Elnummer
4312258
Leverandørens varenummer
199197
Typebeskrivelse
PKZM0-6,3-SPI32
Innstillingsområde for overlastutløser:
6,3...6,3 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
98...98 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
1,1 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
2,2 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
6,3 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
150 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
102 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
75 mm


