Eaton Electric - Motorbeskyttende effektbryter, 7.5 kW, 10 - 16 A, Feed-side screw term./output-side PI term. - 199200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 16...16 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 248...248 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 4 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081972845
Elnummer
4312265
Leverandørens varenummer
199200
Typebeskrivelse
PKZM0-16-SPI32
Innstillingsområde for overlastutløser:
16...16 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
248...248 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
4 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
16 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
102 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
75 mm