Eaton Electric - Motorvernbryter, Ir= 32 - 40 A, Skrutilkobling - 222354

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 32...40 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 620...620 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 11 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 20 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082223540

Elnummer

4355160

Leverandørens varenummer

222354

Typebeskrivelse

PKZM4-40

Innstillingsområde for overlastutløser:

32...40 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

620...620 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

11 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

20 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

40 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

50 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

140 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

160 mm

Motorvernbryter i henhold til IEC/EN60947, 3 polet størrelse PKZM4, med justerbar overlast og ikke-forsinket kortslutningsutløsning, sensitiv til fasefeil, skru og snepfeste, spenning Ue 690V, beskyttelsesgrad IP20, berøringssikker i henhold til VDE 0106 T. 100, tilleggsutstyr: hjelpekontakt, spenningsutløser