Eaton Electric - Motorvernbryter, Ir= 50 - 58 A, Skrutilkobling - 222394

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 50...58 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 899...899 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 17 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 30 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082223946

Elnummer

4355162

Leverandørens varenummer

222394

Typebeskrivelse

PKZM4-58

Innstillingsområde for overlastutløser:

50...58 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

899...899 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

17 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

30 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

58 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

50 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

140 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

160 mm

Motorvernbryter i henhold til IEC/EN60947, 3 polet størrelse PKZM4, med justerbar overlast og ikke-forsinket kortslutningsutløsning, sensitiv til fasefeil, skru og snepfeste, spenning Ue 690V, beskyttelsesgrad IP20, berøringssikker i henhold til VDE 0106 T. 100, tilleggsutstyr: hjelpekontakt, spenningsutløser