Eaton Electric - Motorvernbryter PKZM0-20 VRIBRYTER FRONT 16-20A - 46988
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 16...20 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 310...310 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 5,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 9 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080469889
Elnummer
4355148
Leverandørens varenummer
46988
Typebeskrivelse
Motorvernbrytere PKZM 0
Innstillingsområde for overlastutløser:
16...20 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
310...310 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
5,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
9 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
20 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
93 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
76 mm