Eaton Electric - Motorvernbryter PKZM0-25 VRIBRYTER FRONT 20-25A - 46989

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Motorvernbryter PKZM0-25  VRIBRYTER FRONT 20-25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 20...25 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 388...388 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 5,5 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 12,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080469896

Elnummer

4355149

Leverandørens varenummer

46989

Typebeskrivelse

Motorvernbrytere PKZM 0

Innstillingsområde for overlastutløser:

20...25 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

388...388 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

5,5 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

12,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

25 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

50 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

93 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

76 mm

Motorvernbryter i henhold til IEC / EN60947, 3-pols størrelse PKZM0, med justerbar overbelastning og ikke-forsinket kortslutningsløsning, fasefeil sensitiv, skrue- og snapbeslag, med skrueklemme, innbyggingsdimensjon 45 mm, nominell driftsspenning Ue 690V, beskyttelsesgrad IP20, fingertett i henhold til VDE 0106 T. 100, tilbehør: hjelpekontakt, spenningsløsning, kontaktmodul, klemmeplate