Eaton Electric - Motorvernbryter PKZM01-6,3 Trykknapp Front 4-6.3A - 278483

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 4...6,3 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 98...98 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 1,1 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 2,2 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082784836

Elnummer

4365018

Leverandørens varenummer

278483

Typebeskrivelse

PKZM01-6,3

Innstillingsområde for overlastutløser:

4...6,3 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

98...98 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

1,1 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

2,2 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

6,3 A

Utførelse av betjeningselement:

Trykkbryter

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

50 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

93 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

90,5 mm

Motorvernbryter i henhold til IEC/EN60947, 3 polet størrelse PKZM01, med justerbart overlast og momentan kortslutningsutløsning, fase feil sensitiv, skru og snap feste, installasjons dimensjon 45mm, spenning Ue 690V, beskyttelsesgrad IP20, berøringsikker i henhold til VDE 0106 T. 100, Tilleggsutstyr: Hjelpekontakt, spenningsutløser