Eaton Electric - Motorvernrele med trafo, 85-125A, 1N/O+1N/C - 4991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 85...125 A
Monteringsmetode - Enkeltoppstilling
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - Andre
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080049913
Elnummer
4131708
Leverandørens varenummer
4991
Typebeskrivelse
ZW7-125
Justerbart strømområde:
85...125 A
Monteringsmetode:
Enkeltoppstilling
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
Andre
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


