Eaton Electric - Motorvernrele, ZB150, Ir= 50 - 70 A, 1 N/O, 1 N/C, direktemontasje, IP00 - 278463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Justerbart strømområde - 50...70 A 
- Monteringsmetode - Direktemontering 
- Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling 
- Utløseklasse - KLASSE 10 
- Automatisk resetfunksjon - Ja 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
4015082784638
Elnummer
4134233
Leverandørens varenummer
278463
Typebeskrivelse
ZB150-70
Justerbart strømområde:
50...70 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
1000 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


