Eaton Electric - MP-32-4 Montasjeplate 2-rader 110mm - 272230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 300 mm
Bredde - 280 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081683758
Elnummer
1782218
Leverandørens varenummer
272230
Typebeskrivelse
MP-32-4
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
300 mm
Bredde:
280 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for montering i Ibox 2 rader


