Eaton Electric - MSFS Adapter, MSC-D,16A - 191096

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne

  • Type strømtilkobling - 3 ledninger, AWG 12

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Adapterbredde - 45 mm

  • Skinneavstand - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 4 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081915941

Elnummer

1666803

Leverandørens varenummer

191096

Typebeskrivelse

MSFAD-16

Montasjeskinneutstyr:

1 bæreskinne

Type strømtilkobling:

3 ledninger, AWG 12

Merkestrøm In:

16 A

Adapterbredde:

45 mm

Skinneavstand:

60 mm

Min. strømskinnetykkelse:

2 mm

Maks strømskinnetykkelse:

2 mm

Skinnebredde:

24 mm

Komponent adapter, rekkevidde: tilleggsutstyr, samleskinne adapter, UL 508 godkjent, kan brukes med: MSC-D, 16 A, spenning: Ue= 690 V, strøm: Ie= 16 A, tversnitt strømførende ledere: AWG 14, (2.5 mm²), adapter bredde: 45 mm, adapter lengde: 160 mm, montasje skinne: 1