Eaton Electric - MSFS Adapter, MSC-D,25A - 191097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - 3 ledninger, AWG 12
Merkestrøm In - 25 A
Adapterbredde - 45 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081915958
Elnummer
1666804
Leverandørens varenummer
191097
Typebeskrivelse
MSFAD-25
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
3 ledninger, AWG 12
Merkestrøm In:
25 A
Adapterbredde:
45 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
2 mm
Maks strømskinnetykkelse:
2 mm
Skinnebredde:
24 mm
Adapter, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, Samleskinneadapter, Godkjent i henhold til UL 508, Brukes med: MSC-D, 25 A, Spenning: Ue= 690 V, strøm: Ie= 25 A, Klemme kapasitet: AWG 12, (4 mm²), Adapter bredde: 45 mm, Adapter lengde: 160 mm, DIN skinne: 1