Eaton Electric - MSFS Adapter, MSC-D,32A - 191098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - 3 ledninger, AWG 10
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 45 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081915965
Elnummer
1666805
Leverandørens varenummer
191098
Typebeskrivelse
MSFAD-32
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
3 ledninger, AWG 10
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
45 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
2 mm
Maks strømskinnetykkelse:
2 mm
Skinnebredde:
24 mm
Komponent adapter, rekkevidde: tilleggsutstyr, samleskinne adapter, UL 508 godkjent, kan brukes med: MSC-D, 32 A, spenning: Ue= 690 V, strøm: Ie= 32 A, tversnitt strømførende ledere: AWG 10, (6 mm²), adapter bredde: 45 mm, adapter lengde: 200 mm, montasje skinne: 1