Eaton Electric - Multifunksjonell trykknapp 55 - 500385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Veggsender, komplett
Antall kanaler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010653018612
Elnummer
4560796
Leverandørens varenummer
500385
Typebeskrivelse
4560796
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Veggsender, komplett
Antall kanaler:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
AV/PÅ styring av belysning (med bryteaktuatorer)
Dimmebryter for belysning (med dimmeaktuatorer)
Solskjermingsbryter for solskjerming (med solskjermingsaktuatorer)
Bryter for betjening av xComfort LeakageStop
Scenebryter for styring av lys, solskjerming, xComfort LeakageStop og varme med et tastetrykk.
+ varmestyring via xComfort Bridge og varmeaktuatorer - samt. overvåkning av luftfuktighet for rommet. (kan også brukes som ren overvåking av temperaturen i et rom uten varmestyring)
Dette resulterer bla i mindre bruk av av materialer, en minimalistisk, fremtidsrettet og raskere elektroinstallasjon.