Eaton Electric - Tidsrele, 1W, 0.05s-100h, multifunksjon, 24-240VAC/DC - 31891
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Tidsperiode - 0,05...360000 s
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...240 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...240 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015080318910
Elnummer
4133309
Leverandørens varenummer
31891
Typebeskrivelse
ETR4-69-A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tidsperiode:
0,05...360000 s
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
24...240 V
Nominell matespenning Us ved DC:
24...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
Ja
Funksjon innkoblingsviskende:
Ja
Funksjon frakoblingsviskende:
Ja
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
Ja
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
Ja
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
Ja
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
24...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
0
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
Ja
Med halvlederutgang:
nei
Merkestrøm:
3 A
Bredde:
23 mm
Høyde:
83 mm
Dybde:
103 mm