Eaton Electric - Mykstarter, 160 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, rammestørrelse FS4 - 134922

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 160 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 230...460 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 45 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 90 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081317370

Elnummer

4134207

Leverandørens varenummer

134922

Typebeskrivelse

DS7-340SX160N0-N

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

160 A

Nominell driftsspenning Ue:

230...460 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

45 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

90 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

0 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Mykstarter, Beskrivelse: Med intern bypass kontakt, Funksjon: Mykstartere til 3 fase laster, Spenningsområdet (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Hjelpespenning: Us= 24 V AC/DC, Kontrollspenning: UC= 24 V AC, 24 V DC, Motorstørrelse (Standard tilkobling, In-Line) ved 400 V, 50 Hz: P= 90 kW, ved 460 V, 60 Hz: P= 125 HP, Strøm AC-53: Ie= 160 A, Spenning: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Tilkobling til SmartWire-DT: nei, rammestørrelse: FS4, Standarder: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14