Eaton Electric - Mykstarter, 24 A, 200 - 480 V AC, 24 V AC/DC, rammestørrelse FS2, Omgivelsestemperaturer -40 +40 °C - 171745
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 24 A
Nominell driftsspenning Ue - 230...460 V
Funksjon - En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...24 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081680702
Elnummer
4110409
Leverandørens varenummer
171745
Typebeskrivelse
DS7-340SX024N0-L
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
24 A
Nominell driftsspenning Ue:
230...460 V
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
24...24 V
Nominell matespenning Us ved DC:
24...24 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
5,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
11 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
0 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
nei
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1