Eaton Electric - Mykstarter, 70 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 - 230 V AC, rammestørrelse FS3 - 134936
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 70 A
Nominell driftsspenning Ue - 230...460 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 15 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 37 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081317516
Elnummer
4134211
Leverandørens varenummer
134936
Typebeskrivelse
DS7-342SX070N0-N
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
70 A
Nominell driftsspenning Ue:
230...460 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
15 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
37 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
0 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1