Eaton Electric - Mykstarter, 850 A, 200 - 690 V AC, Us= 24 V DC, til 690V nett, rammestørrelse V - 169010

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Mykstarter, 850 A, 200 - 690 V AC, Us= 24 V DC, til 690V nett, rammestørrelse V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 850 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 200...690 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 200 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 450 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081655038

Elnummer

4137494

Leverandørens varenummer

169010

Typebeskrivelse

S811+V85V3S

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

850 A

Nominell driftsspenning Ue:

200...690 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

200 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

450 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Utløseklasse:

Justerbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

200 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

750 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

Ja

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

50 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Integrert motorvern:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Mykstarter, Beskrivelse: Med intern bypass kontakt, Funksjon: Mykstarter til 3 fase laster, med kontrollenhet og pumpealgoritme, til 690V nett, Spenningsområdet (50/60 Hz): ULN= 200 - 690 V AC, Hjelpespenning: Us= 24 V DC, Kontrollspenning: UC= 24 V DC, Motorstørrelse (Standard tilkobling, In-Line) ved 400 V, 50 Hz: P= 450 kW, at 690 V, 50 Hz: P= 710 kW, ved 460 V, 60 Hz: P= 600 HP, Strøm AC-53: Ie= 850 A, Startklasse: CLASS 10 (stjerne trekant erstatning), CLASS 20 (tung startsyklus3 x Ie i 45 s), CLASS 30 (6 x Ie i 30 s), Spenning: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, 690 V, Tilkobling til SmartWire-DT: nei, rammestørrelse: V, Bestillingsinformasjon: Tilkoblingsklemmer til terminalene er nødvendig for rammestørrelse T, U, og V -> tilleggsutstyr, Standarder: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14-1995, GB14048