Eaton Electric - NEXITECH LED IP65 KIT NEXITECH IP65 kit - NEXI-IP

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NEXITECH LED IP65 KIT NEXITECH IP65 kit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Andre

  • Effekt - 0 W

  • Merkespenning - 0...0 V

  • Nominell driftstid - 0...0 h

  • Nødfunksjonsovervåkingssystem - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3660191600501

Elnummer

6617004

Leverandørens varenummer

NEXI-IP

Typebeskrivelse

6617004

Lampetype:

Andre

Effekt:

0 W

Merkespenning:

0...0 V

Nominell driftstid:

0...0 h

Nødfunksjonsovervåkingssystem:

Uten

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

nei

Nippel inkludert