Eaton Electric - NEXITECH LED PANEL 30 D-B ISO Tosidig plexiskilt pil ned/bli - NEXI-PLEXL-DB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Nedover
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 292 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nexitech LED
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3660191600662
Elnummer
6617001
Leverandørens varenummer
NEXI-PLEXL-DB
Typebeskrivelse
6617001
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Nedover
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
292 mm
Bredde:
111 mm
Deteksjonsavstand:
30 m
Tosidig skilt i plexi pil ned/blind


