Eaton Electric - NEXITECH LED PICTO RIGHT Ensidig skilt pil høyre - NEXI-PICTO-R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Høyre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 286,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nexitech LED
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3660191600600
Elnummer
6617009
Leverandørens varenummer
NEXI-PICTO-R
Typebeskrivelse
6617009
Modell / utførelse:
Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Høyre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
286,5 mm
Bredde:
105 mm
Deteksjonsavstand:
20 m
Materialtykkelse:
0,375 mm
Ikke selvklebende


