Eaton Electric - NEXITECH LED PICTO UP NexiTech Pictrogram pil opp - NEXI-PICTO-U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Rett fram / opp
Lengde - 292 mm
Bredde - 111 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nexitech LED
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3660191600754
Elnummer
6617010
Leverandørens varenummer
NEXI-PICTO-U
Typebeskrivelse
6617010
Modell / utførelse:
Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Rett fram / opp
Lengde:
292 mm
Bredde:
111 mm
Dobbelsidig:
nei
Materialtykkelse:
1 mm
Deteksjonsavstand:
20 m
NexiTech skilt pil opp. Ikke selvklebende