Eaton Electric - NH FUSE 160AMP 690V aM SIZE1 - 160NHM1B-690

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NH FUSE 160AMP 690V aM SIZE1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype (IEC 60269) - NH1

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 160 A

  • Merkespenning AC - 690 V

  • Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)

Emballasje og betingelser

  • 3 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590437424

Elnummer

1664151

Leverandørens varenummer

160NHM1B-690

Typebeskrivelse

160NHM1B-690

Sikringstype (IEC 60269):

NH1

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

160 A

Merkespenning AC:

690 V

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

10,6 W

Front og toppmelder gir god visualitet ved sikringsbrudd. Driftsklasse aM (motor). Standard/godkjenninger etter IEC 60269-1 og 2, DIN 43620 del 1 og 3. Bryteevne 120kA.