Eaton Electric - NH FUSE 16A 500V GL/GG SIZE 0 - 16NHG01B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - Andre
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 16 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590437776
Elnummer
1664036
Leverandørens varenummer
16NHG01B
Typebeskrivelse
16NHG01B
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
16 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Front og toppmelder gir god visualitet ved sikringsbrudd. Driftsklasse gG/gL. Standarder/godkjenninger etter IEC 60269-1 og 2, VDE 0636, DIN 43620 og CE. Bryteevne 120kA AC.