Utgått

Eaton Electric - NH FUSE 250AMP 690V gG SIZE 3 - 250NHG3B-690

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NH FUSE 250AMP 690V gG SIZE 3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH3

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 250 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 690 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 3 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590469807

Elnummer

1664126

Leverandørens varenummer

250NHG3B-690

Typebeskrivelse

250NHG3B-690

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH3

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

250 A

Antall IPX/SPX-utganger:

690 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

21 W

Front og toppmelder gir god visualitet ved sikringsbrudd. Driftsklasse gG/gL. Standarder/godkjenninger etter IEC 60269-1 og 2, VDE 0636, DIN 43620 del 1 og 3. Bryteevne 120kA AC.