Eaton Electric - NH FUSE 63AMP 690V aM SIZE 00 - 63NHM00B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 63 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590485678
Elnummer
1664143
Leverandørens varenummer
63NHM00B-690
Typebeskrivelse
63NHM00B-690
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH00
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
63 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
3,1 W