Eaton Electric - NH FUSE 6AMP 690V aM SIZE 000 - 6NHM000B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 6 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590486453
Elnummer
1664134
Leverandørens varenummer
6NHM000B-690
Typebeskrivelse
6NHM000B-690
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH000
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
6 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
0,3 W