Eaton Electric - NHI11-PKZ0-C Hjelpekontakt, 1NO+1NC - 229680

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NHI11-PKZ0-C Hjelpekontakt, 1NO+1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3,5 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082296803

Elnummer

4315178

Leverandørens varenummer

229680

Typebeskrivelse

NHI11-PKZ0-C

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3,5 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontakt, Kontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Brukes med: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE