Eaton Electric - NmRBM-10/2/B/01-A Jordfeilautomat - 193779

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 10 A

  • Nominell feilstrøm - 0,1 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238038974

Elnummer

1667506

Leverandørens varenummer

193779

Typebeskrivelse

NmRBM-10/2/B/01-A

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

10 A

Nominell feilstrøm:

0,1 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

250 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

0 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

10 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

B

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Eaton sin jordfeilautomat serie Nm og Nd er en særnorsk produkt som er spesielt utviklet for det norske markedet. Den har 2 forskjellige I2 verdier på 1,45 som standard verdi og 1,3 som er spesielt utviklet for Norge. Automatsikringer som er merket med OL har nettop denne I2 verdien på 1,3.

Serien er en spesielt utviklet type jordfeilvern til dagens elektrisk utstyr med integrert 1 fase likerettere eller frekvensomformere. Jordfeilbryter type F blir ikke negativt påvirket av støy som kommer fra slike type husholdningsapparater og elektrisk utstyr, hvor jordfeilbryter type A enten kobler ut for tidlig eller enda verre ikke kobler ut. Vår serie Nd – Digitale jordfeilautomater (xDigital) med jordfeilvern type F gir den ultimate beskyttelse med 85% nøyaktig utkobling, indikator på størrelse lekkasjestrøm/jordfeilstrøm i anlegget.
Ved spesielt utsatt område for overspenninger fra strømnettet eller lynvær aktivitet bør type F jordfeilvern benyttes. De har en ekstra høy immunitet mot overspenninger enn type A jordfeilautomater.
Jordfeilautomatene finnes i:
- Merkestrøm 6-40 A
- Merkeutløsningsstrøm 30, 100 og 300mA
- type A, Li/A, G/A og F
- I2 1,45 og 1,3
- I 2 pol 3pol og 4 pol