Eaton Electric - NØDSTOPPKNAPP M22-PV - 216876
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Kappens diameter - 38 mm
Hulldiameter - 22 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082168766
Elnummer
4355321
Leverandørens varenummer
216876
Typebeskrivelse
M22-PV
Farge på knapp:
Rød
Kappens diameter:
38 mm
Hulldiameter:
22 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type knapp:
Flat
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Trekkopplåsing
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kan belyses:
nei
Med belysning:
nei
Driftspenning lampe:
0 V
Tastelås:
nei
Med frontring:
nei
Frontringens materiale:
Andre
Frontringsfarge:
Andre