Eaton Electric - NZM1-XHBR NZM1-XHBR - 266632

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Med aksling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082666323

Elnummer

4315578

Leverandørens varenummer

266632

Typebeskrivelse

NZM1-XHBR

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

Ja

Med aksling:

Ja

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X, 12

NZM1-XHBR