Eaton Electric - NZM1-XHIV HJELPEKONTAKT FØRKOBLENDE - 259426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082594268
Elnummer
4358868
Leverandørens varenummer
259426
Typebeskrivelse
Kabel/anleggsbeskyttelse >250A =< 630A
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


