Eaton Electric - NZM1-XU208-240AC UNDERSPENNINGSUTLØSER 208-240V - 259442

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 208...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082594428

Elnummer

4358718

Leverandørens varenummer

259442

Typebeskrivelse

UNDERSPENNINGSUTLØSER 208-240V

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

208...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

208...240 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

UNDERSPENNINGSUTLØSER 208-240V